Courroie striée Optibelt 4 PJ 381 RB

optibelt RB 8PJ

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :4 PJ 381 RB
Rubix :0314-1320316
Fabricant :1766975
EAN :4014486114775
COURROIE STRIEE RB 381PJ4

Résumé technique

Profilpj
Longueur381 mm
Nombre de stries4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE STRIEE RB 381PJ4


La courroie striée possède à la fois la haute flexibilité des courroies plates dentées et le niveau de puissance des courroies trapézoïdales. Les stries de forme trapézoïdales. Les stries de forme trapézoïdale sont constituées d’un mélange de caoutchouc résistant à l’usure. Les câbles de traction de haute qualité sont adaptés aux nombreux domaines d’utilisation de la courroie striée. Ils sont enrobés d’un mélange de caoutchouc adhérent et s’étendent sur toute la largeur de la courroie. Les mélanges de caoutchouc résistant à l’usure et renforcés par des fibres garantissent un fonctionnement silencieux, une résistance aux et à la chaleur ainsi q’une longue durée de vie.

Informations techniques


Attributs
Profilpj
Longueur381 mm
Nombre de stries4
Écartement entre stries2,34 mm
Hauteur3,5 mm
Désignation de courroie4 pj 381
6,87 € HT
/ unité
8,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours