Fraise monobloc Sutton E5800062
Micro fraises à rainurer - R40 NH E580
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E5800062
Rubix :S748-0581899
EAN :9311963592114




Résumé technique
| Diamètre | 0,6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 4 mm |
Détails articles : FRAISE 0,6X0,9X6X4 E580 2F 40DEG HA VHM TISIN
Convient aux matériaux jusqu'à 35-52 HRC. TiSiN pour l'usinage à grande vitesse.
Applications
Pour le fraisage de précision de cavités.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 0,6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 4 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 0,9 mm |
| Longueur totale | 50 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | tisin |
| Angle d'hélice | 40 ° |
| Matière à usiner | usage général |
| Longueur utile | 0,9 mm |
| Angle de coupe | 12 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,49 € HT
/ unité
96,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours