Foret étagé Sandvik Coromant 862.2-2870-056A0-GP X2BL
Micro foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :862.2-2870-056A0-GP X2BL
Rubix :0033-0776200
Fabricant :8173461
EAN :7323226459715


Résumé technique
| Longueur totale | 50 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Queue | tige cylindrique (din6535-ha), ø4 mm |
Documents
Détails articles : MICRO FORET CARBURE MONOBLOC A CHANF-LAMER CORODRILL 862-GM
Micro foret carbure monobloc à chanfreiner-lamer CoroDrill® 862-GM
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 50 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Queue | tige cylindrique (din6535-ha), ø4 mm |
| Diamètre min | 2,87 mm |
| Diamètre max | 3,83 mm |
| Matière à usiner | iso p, m, k, n, s, o et h (largement utilisable pour, entre autres, l'acier, l'acier inoxydable, la fonte, les métaux non ferreux, les alliages résistants à la chaleur et l'acier trempé) |
| Longueur de coupe | 13,5 mm |
| Revêtement | alcrn (pvd) |
| Angle de pointe | 140 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,65 € HT
/ unité
253,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h