Références
Festo :LFMA-D-MAXI
Rubix :0326-2593190
Fabricant :192565
EAN :4052568152338

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | 1 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 0,01 µm |
Détails articles : FILTRE ULTRA-FIN LFMA-D-MAXI LFMADMAXI
- Filtre haute efficacité pour un air comprimé exceptionnellement propre
- Élimination des aérosols d'huile de l'air comprimé
- Version avec manomètre différentiel pour une indication visuelle de la contamination du filtre
- Élimination des aérosols d'huile de l'air comprimé
- Version avec manomètre différentiel pour une indication visuelle de la contamination du filtre
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 0,01 µm |
| Type | manual (manual condensate drain with rotation) |
| Matière | boîtier en zinc moulé sous pression; cuve en polycarbonate (pc); protection de cuve métallique en aluminium; média filtrant en fibre de borosilicate; joints en nbr (conforme rohs) |
| Débit | 2200 l/min |
| Pression mini de service | 1 bar |
| Pression maxi de service | 16 bar |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
688,04 € HT
/ unité
825,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours