Filtre à air comprimé Festo MS6-LFM-1/2-BUV-Z

Filtre fin

Voir les informations techniques
Références
Festo :MS6-LFM-1/2-BUV-Z
Rubix :0326-2577133
Fabricant :529662
EAN :4052568164164
FILTRE FIN MS6-LFM-1/2-BUV-Z
Résumé technique
Diamètre de filetage (pouce)g 1/2 ''
Finesse du filtre1 µm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILTRE FIN MS6-LFM-1/2-BUV-Z


Filtre fin MS6-LFM-1/2-BUV-Z Filtre 1 µm, cuve en métal, purgeur de condensats entièrement automatique, sens d'écoulement de droite à gauche. Série=MS, Taille=6, Conception=Filtre à fibres, Finesse du filtre=1 µm, Purgeur de condensat=automatique

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)g 1/2 ''
Finesse du filtre1 µm
Pression mini de service2 bar
Pression maxi de service12 bar
Température mini5 °C
Température maxi60 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,86 HT
/ unité
259,03 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours