Distributeur pneumatique Festo MHA2-M1H-3/2G-2-K

MHA2 Distributeur

Voir les informations techniques

Références

Festo :MHA2-M1H-3/2G-2-K
Rubix :0326-2592262
Fabricant :196120
EAN :4052568080877
ELECTRODISTRIBUTEUR MHA2M1H32G2K

Résumé technique

Typedistributeur spécifique à l'application mh2, mh3, mh4
Nombre d’orifices3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MHA2M1H32G2K


Électrodistributeur MHA2-M1H-3/2G-2-K avec câble Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=10 mm, Débit nominal normal=100 l/min, Pression de service=-0,9 - 8 bar

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur spécifique à l'application mh2, mh3, mh4
Nombre d’orifices3
Débit100 l/min
110,37 € HT
/ unité
132,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours