Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-D52-ZD-A2-1T1L

Vanne normalisée avec obturateur central VSVA

Voir les informations techniques

Références

Festo :VSVA-B-D52-ZD-A2-1T1L
Rubix :0326-2592290
Fabricant :539183
EAN :4052568177218
ELECTRODISTRIBUTEUR VSVABD52ZDA21T1L

Résumé technique

Typeelectrodistributeur vsvabd52zda21t1l
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSVABD52ZDA21T1L


Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central

Points forts

  • Conforme à la norme ISO 5599-1
  • Connexion électrique avec fiche centrale
  • Boîtier métallique robuste
  • Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vsvabd52zda21t1l
Nombre d’orifices5
Débit550 l/min
197,10 € HT
/ unité
236,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours