Distributeur pneumatique SMC SY3120-5DZ-M5-Q
Électrovanne SY3000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :SY3120-5DZ-M5-Q
Rubix :0338-2252749
Fabricant :SY3120-5DZ-M5-Q
Documents
Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 MONOSTABLE 24VCC M5
Les SY3000 et SY5000 ont la même largeur de soupape que leurs prédécesseurs, mais le débit a été augmenté jusqu’à 80 %, ce qui permet de réduire la taille de la soupape. Une crépine intégrée dans la soupape pilote empêche les problèmes causés par des matières étrangères. L'utilisation d'un matériau d'étanchéité H-NBR pour la vanne principale et les joints d'étanchéité a permis d'améliorer la résistance à l'ozone. Les directions des ports/tubes latéraux, supérieurs et inférieurs sont disponibles pour permettre une installation flexible. Le SY est disponible dans des styles à orifices de corps ou à montage sur socle, et peut être utilisé individuellement ou monté sur collecteur.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy3000
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,47 € HT
/ unité
140,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours