Distributeur pneumatique SMC VM230-F02-30BA
Distributeur 3/2 à commande mécanique série VM200-A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :VM230-F02-30BA
Rubix :0338-2250950
Fabricant :VM230-F02-30BA
EAN :3618036576580
Documents
Détails articles : DISTRIBUTEUR 3/2 A COMMANDE MECA VM230-F02-30BA
Nos distributeurs mécaniques 2/3 à haute durabilité de série VM100/200 ont été simplifiés. D'apparence plus claire, ces nouveaux modèles sont capables de résister à des conditions d'exploitation rigoureuses, témoignant ainsi de notre engagement à l'amélioration continue de nos produits. Leur format à la fois compact et léger favorise une réduction des coûts aussi bien que de l'encombrement. Ils offrent quatre variantes de montage, deux options de raccordement et plusieurs modèles d'actionneurs, qui peuvent être interchangés et/ou remplacés en toute simplicité. Des boutons poussoirs et des sélecteurs rotatifs disponibles dans différentes couleurs permettent un contrôle visuel simple, et le modèle VM100 à raccordement par la base est en outre équipé d'un petit voyant qui facilite les contrôles de maintenance. Adaptés à de nombreuses applications, notamment à vide, les distributeurs VM100/200 sont idéaux pour les panneaux de commande pneumatiques aussi bien que pour confirmer la position d'une pièce à l'aide d'un signal pneumatique.
Distributeur 3/2 a commande mecanique serie vm200-a
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur 3/2 a commande meca vm230-f02-30ba |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,47 € HT
/ unité
100,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours