Distributeur pneumatique Festo MHA1-M5H-2/2G-0,9-HC
Électrovanne MHA1-M5H
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MHA1-M5H-2/2G-0,9-HC
Rubix :0326-2575803
Fabricant :197037
EAN :4052568081638

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MHA1-M5H-2/2G-0,9-HC
Électrodistributeur MHA1-M5H-2/2G-0,9-HC Embase de distributeur pour montage individuel et en batterie, encombrement particulièrement faible, avec connecteur arrière. Fonction de distributeur=2/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=10 mm, Débit nominal normal=14 l/min, Pression de service=-0,9 - 2 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | valve de contrôle directionnel spécifique à l'application mha1, mhp1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 061,96 € HT
/ 22 unités
3 674,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours