Références
Festo :MHA1-PR8-3-PI-PCBM
Rubix :0326-2577407
Fabricant :197255
EAN :4052568160487
Détails articles : BLOC MONT. BAT. MHA1-PR8-3-PI-PCBM
Bloc de montage en batterie MHA1-PR8-3-PI-PCBM pour le montage de circuits imprimés de distributeurs d’embases MHA1-...-PI, avec multipôle pneumatique. Nombre max. d'emplacements de distributeurs=8, Pression de service=0 - 8 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur), Classe de résistance à la corrosion KBK=2
Informations techniques
Attributs
| Type | bloc batterie |
|---|---|
| Exécution | mha1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,37 € HT
/ unité
180,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours