Périphérique électrique SMC KM13-08-10-3
Bornier d'alimentation série KM13
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :KM13-08-10-3
Rubix :0338-2050976
Fabricant :00052314
EAN :3618036073973

Détails articles : RACCORD INST MULTIPLE PLASTIQUE 2XTUBE 10 3XTUBE 8
L'embase à raccords instantanés de la série KM offre 6 options de modèle différentes. Les options de taraudage et de filetage sont disponibles sur certains modèles. Les matières du tube incluent le nylon, le polyamide et le polyuréthane.
▪ Collecteur pour raccords push-in.
▪ Nombre de ports A : 3.
▪ Taille des ports B : ø6, ø8, ø10.
▪ Taille des ports A : ø4, ø6, ø8.
▪ Nombre de ports A : 3.
▪ Taille des ports B : ø6, ø8, ø10.
▪ Taille des ports A : ø4, ø6, ø8.
Informations techniques
Attributs
| Type | smc km13-08-10-3 collecteur de raccords |
|---|---|
| Exécution | exécution modèle 13 : port a = raccord push-in (ø8 mm) ; port b = raccord push-in (ø10 mm) ; nombre de ports = 3. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,55 € HT
/ 5 unités
105,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours