Périphérique électrique Festo MHA2-PR8-3-M5

Bloc batterie MHA2

Voir les informations techniques

Références

Festo :MHA2-PR8-3-M5
Rubix :0326-2575793
Fabricant :197450
EAN :4052568160548
BLOC MONT. BAT. MHA2-PR8-3-M5

Résumé technique

Typebloc batterie
Exécutionmha2

Détails articles : BLOC MONT. BAT. MHA2-PR8-3-M5


Bloc de montage en batterie MHA2-PR8-3-M5 pour distributeurs d’embase MHA2-...-HC/TC Nombre max. d'emplacements de distributeurs=8, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Mode de fixation embase=(* à trou débouchant, * à rail symétrique), Mode de fixation distributeur=taraudé, Raccord pneumatique 1/33=M7

Informations techniques


Attributs
Typebloc batterie
Exécutionmha2
160,47 € HT
/ unité
192,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours