Meuleuse d'angle pneumatique Atlas Copco 8423 1124 06, Vitesse à vide: 20000 rpm | Puissance: 290 W
Meuleuse D'Angle
Voir les informations techniquesRéférences
Atlas Copco :8423 1124 06
Rubix :3075-5293034
Fabricant :8423112406
EAN :7322590050351

Détails articles : MEULEUSE LSV 12 S200-1
Ponceuse / meuleuse d'angle pneumatique
Informations techniques
Attributs
| Vitesse à vide | 20000 rpm |
|---|---|
| Poids | 0,5 kg |
| Puissance | 290 W |
| Consommation à vide | 6,4 l/s |
| Longueur totale | 166 mm |
| Niveau sonore | 78 dB |
| Modèle | lsv |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 655,74 € HT
/ unité
1 986,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
