Meuleuse d'angle pneumatique Atlas Copco 8423 2910 10, Vitesse à vide: 6600 rpm | Puissance: 4500 W
Meuleuse A Turbine Gtg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Atlas Copco :8423 2910 10
Rubix :3075-5091149
Fabricant :8423291010
EAN :7322590015329


Résumé technique
| Diamètre de disque | 230 mm |
|---|---|
| Vitesse à vide | 6600 rpm |
| Poids | 4 kg |
Documents
Détails articles : MEULEUSE GTG 40 F066-23
Meuleuse à turbine GTG21 F120-13 - Vitesse à vide 12000 tr/mn / Diam. meule 125 mm / Puissance de sortie max. 2,1 kW / Poids 1,7 kg / Haut. hors broche 68 mm
Points forts
Puissance supérieure (4.5 kW), Moteur à turbine hautement efficace, Arrêt en cas de survitesse, Régulateur de vitesse pour des performances optimales, Silencieux pour la réduction du bruit, Équilibreur automatique pour réduction des vibrations, Capot de protection de la meule réglable,
Applications
GTG 40 est probablement la meuleuse portative la plus puissante du marché. Grâce au moteur à turbine à simple étage, des performances véritablement époustouflantes sont obtenues. Pourtant, cette meuleuse de 4.5 kW pèse moins de 4.5 kg.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de disque | 230 mm |
|---|---|
| Vitesse à vide | 6600 rpm |
| Poids | 4 kg |
| Puissance | 4500 W |
| Consommation à vide | 20 l/s |
| Niveau sonore | 95 dB |
| Type | meuleuse à turbine |
| Modèle | gtg40 f066-23 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 253,01 € HT
/ unité
5 103,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours