Meule d'ébarbage Pferd Tools 65304040

Meules plates ER 40-4 A 24 M SG/6,0

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :65304040
Rubix :0060-0512402
EAN :4007220165447
DISQUE ER 40-4 A 24 M 6,0 SG ACIER/INOX/FONTE 65304040

Résumé technique

Diamètre extérieur40 mm
Largeur4,2 mm
Diamètre intérieur6 mm

Détails articles : DISQUE ER 40-4 A 24 M 6,0 SG ACIER/INOX/FONTE 65304040


Abrasif : corindon A Fabriqué sans adjonction de produits de remplissage à teneur en fer, en chlore ou en soufre. Outil universel de dureté M tendre offrant une grande facilité de meulage et une bonne durée de vie. Pour meulage périphérique Les meules plates jusqu'à 76 mm de ø peuvent être utilisées sans capot de protection

Informations techniques


Attributs
Diamètre extérieur40 mm
Largeur4,2 mm
Diamètre intérieur6 mm
313,20 € HT
/ 20 unités
375,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours