Références
3M :AB00528
Rubix :0069-0651586
Fabricant :7000000769

Résumé technique
| Diamètre extérieur | 203,2 mm |
|---|---|
| Largeur | 25,4 mm |
| Diamètre intérieur | 12,7 mm |
Détails articles : ROUE AB00528
La roue compressée Scotch-Brite EXL présente un matériau doux, malléable et uniforme qui octroie un aplanissement, un ébarbage et une finition sur les tranchants des alliages métalliques et de nombreux matériaux composites plastiques. Nos roues renforcées EXL existent en différentes densités et divers grains.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 203,2 mm |
|---|---|
| Largeur | 25,4 mm |
| Diamètre intérieur | 12,7 mm |
| Vitesse maxi | 4000 rpm |
| Diamètre de l'arbre | 12,7 mm |
| Type | roue unitisée |
| Epaisseur | 25,4 mm |
| Matériau abrasif | carbure de silicium |
| Grain | fin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
387,18 € HT
/ 2 unités
464,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours