Références
Flexovit :66252829225
Rubix :3311-0335444
EAN :8711479107566
Détails articles : MEULE DEPORTE 125X7X22,2 BF27 A24V LONG LIFE (STK) UE10
Applications
General purpose : Usage général, universel. Acier / acier inoxydable. Long life : Haute efficacité, longue durée. Acier / Acier inoxydable. Fast Cut : Rapidité du taux d'enlèvement de métal. Acier / acier inoxydable.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 125 mm |
|---|---|
| Largeur | 7 mm |
| Diamètre intérieur | 22,23 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,20 € HT
/ 10 unités
121,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours