Meule d'ébarbage Tyrolit 57006
Disque Rondeller pour meuleuse d'angle Premium***
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tyrolit :57006
Rubix :0063-0193096
EAN :9003170570060
Documents
Détails articles : MEULE EBARBAGE RONDELLE 178X22,2 A24BF 29RON - PREMIUM UE=25
L'utilisation d'une meuleuse d'angle est l'un des procédés les plus importants dans les secteurs artisanal et industriel pour l'usinage de tous les types de métaux. TYROLIT a développé un outil spécial à utiliser sur une meuleuse d'angle qui combine les avantages des différents outils de meulage
Points forts
-Assemblage facile sans l'utilisation d'accessoires spéciaux tels que des patins d'appui et des écrous de serrage
Transport des copeaux exceptionnel et meulage à froid ménageant le métal grâce à la géométrie unique et au motif des goujons
Utilisation ergonomique et sans vibrations ainsi qu'adaptation optimale à la pièce à usiner.
Transport des copeaux exceptionnel et meulage à froid ménageant le métal grâce à la géométrie unique et au motif des goujons
Utilisation ergonomique et sans vibrations ainsi qu'adaptation optimale à la pièce à usiner.
Applications
Idéale pour les travaux de meulage, d'ébavurage et de formage sur les surfaces courbes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 178 mm |
|---|---|
| Largeur | 178 mm |
| Diamètre intérieur | 22,23 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
247,25 € HT
/ 25 unités
296,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours