Meule d'ébarbage Bosch 2608603184
Abr Agglomerés (Lg)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608603184
Rubix :0136-5245054
EAN :3165140658416
Documents
Détails articles : MEULE 230X6X22 MM DEPORTE STANDARD METAL
Détails Spécification A 24 P BF Diamètre mm 230.0 Alésage mm 22.23 Epaisseur mm 6.0
Points forts
Métaux ferreux|Acier/Métal ferreux
Applications
Métaux ferreux|Acier/Métal ferreux
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 230 mm |
|---|---|
| Largeur | 230 mm |
| Diamètre intérieur | 22,23 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,60 € HT
/ 10 unités
106,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours


