Roue de polissage sur tige Pferd Tools PF ZY 1025/6 CN 150 PUR-MH

Meules de finition sur tige Poliflex® PF ZY 1025/6 CN 150 PUR-MH

Voir les informations techniques
Références
Pferd Tools :PF ZY 1025/6 CN 150 PUR-MH
Rubix :0060-0513769
Fabricant :41291315
EAN :4007220535059
MEULE TIGE PF ZY 10X25/6 CN 150 PUR-MH 41291315
Résumé technique
Matièrecarbure solide
Grain150
Diamètre de roue10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MEULE TIGE PF ZY 10X25/6 CN 150 PUR-MH 41291315


Les outils de ponçage de finition Poliflex® réalisés dans le liant PUR sont fabriqués avec du carbure de silicium vert (SiC). Le liant PUR est très tendre. Il est disponible dans deux degrés de dureté (PUR-W, PUR-MH). Le liant PUR est garni de grains abrasifs répartis de manière homogène. La structure ouverte et l'élasticité du liant assurent une excellente adaptation aux contours et un meulage tendre et sans échauffement.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%

Points forts

Il convient particulièrement à l'usinage des surfaces des éléments de construction en acier, de l'acier spécial (INOX), du titane, des métaux légers et des métaux non ferreux. Il permet d'obtenir un meulage fin et d'aspect mat. Le liant tendre associé à la spécificité de la forme des grains abrasifs SiC garantit la souplesse du meulage. Il est possible de varier l'agressivité en fonction du degré de dureté.

Applications

Ponçage de finition de matrices de presse et de forge. Ponçage de finition des cordons de soudure sur constructions en acier spécial (INOX). Dégrossissage avant polissage des éléments.

Informations techniques


Attributs
Matièrecarbure solide
Grain150
Diamètre de roue10 mm
Largeur25 mm
Diamètre tige6 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,80 HT
/ 10 unités
215,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours