Roue de polissage sur tige Pferd Tools PF ZY 1530/6 AR 120 GR
Meules de finition sur tige Poliflex® PF ZY 1530/6 AR 120 GR
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :PF ZY 1530/6 AR 120 GR
Rubix :0060-0513786
Fabricant :41240112
EAN :4007220145470




Résumé technique
| Matière | oxyde d'aluminium |
|---|---|
| Grain | 120 |
| Diamètre de roue | 15 mm |
Détails articles : MEULE TIGE PF ZY 15X30/6 AR 120 GR 41240112
Meule sur tige cylindrique avec liant.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
Points forts
Les outils de ponçage PoliflexR permettent de réaliser un travail de qualité à la surface de la pièce. En fonction de l'utilisation, les meules de ponçage sur tige PoliflexR peuvent être profilées facilement.
Applications
Convient parfaitement au ponçage et à la préparation des travaux de polissage sur les aciers, l'inox, les alliages légers et métaux non ferreux.
Informations techniques
Attributs
| Matière | oxyde d'aluminium |
|---|---|
| Grain | 120 |
| Diamètre de roue | 15 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Diamètre tige | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,90 € HT
/ 10 unités
152,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours