Roue de polissage sur tige Pferd Tools PF KU 12/6 AR 120 GR
Meules de finition sur tige Poliflex® PF KU 12/6 AR 120 GR
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :PF KU 12/6 AR 120 GR
Rubix :0060-0233428
Fabricant :41425112
EAN :4007220146255


Résumé technique
| Matière | oxyde d'aluminium |
|---|---|
| Grain | 120 |
| Diamètre de roue | 12 mm |
Détails articles : MEULE TIGE PF KU 12/6 AR 120 GR 41425112
Pour des raisons de sécurité, la vitesse de rotation maximale autorisée indiquée ne doit jamais être dépassée
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
Informations techniques
Attributs
| Matière | oxyde d'aluminium |
|---|---|
| Grain | 120 |
| Diamètre de roue | 12 mm |
| Diamètre tige | 6 mm |
| Vitesse maxi | 23800 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,60 € HT
/ 10 unités
125,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours