Roue de polissage sur tige Pferd Tools PF ZY 1220/6 AR 220 GR

Meules de finition sur tige Poliflex® PF ZY 1220/6 AR 220 GR

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :PF ZY 1220/6 AR 220 GR
Rubix :0060-0513779
Fabricant :41231120
EAN :4007220145302
MEULE TIGE PF ZY 12X20/6 AR 220 GR 41231120

Résumé technique

Matièreoxyde d'aluminium
Grain220
Diamètre de roue12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MEULE TIGE PF ZY 12X20/6 AR 220 GR 41231120


Meule sur tige cylindrique avec liant.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%

Points forts

Les outils de ponçage PoliflexR permettent de réaliser un travail de qualité à la surface de la pièce. En fonction de l'utilisation, les meules de ponçage sur tige PoliflexR peuvent être profilées facilement.

Applications

Convient parfaitement au ponçage et à la préparation des travaux de polissage sur les aciers, l'inox, les alliages légers et métaux non ferreux.

Informations techniques


Attributs
Matièreoxyde d'aluminium
Grain220
Diamètre de roue12 mm
Largeur20 mm
Diamètre tige6 mm
103,10 HT
/ 10 unités
123,72 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours