Références
Norton :69936676044
Rubix :0059-0025587
EAN :3157625226616

Détails articles : MEULE PLATE 01 180X20X32 3SG 60 JVS (STK) UE 2
Points forts
Très bonne capacité de coupe
Enlèvement de matière élevée et une durée de vie prolongée
Fiable sur aciers très durs
Enlèvement de matière élevée et une durée de vie prolongée
Fiable sur aciers très durs
Applications
Gros enlèvement de matière
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 32 mm |
| Largeur | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,39 € HT
/ unité
121,67 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
