Meule d'affûtage vitrifiée conventionnelle Tyrolit 946904
Meule vitrifiée d'affûtage de scie
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tyrolit :946904
Rubix :0063-0345073
EAN :9003179469044

Documents
Détails articles : MEULE PLATE 01 150X6X32 SA60L5VN-MOD63 UE=10
Pour scies circulaires, scies à ruban et scies alternatives à denture satellite
Points forts
Des qualités de grains spécialement définies et des systèmes de liants innovants associés à une conception performante des meules garantissent une qualité optimale des arêtes de coupe.
Applications
HSS trempé. Affûtage à sec ou avec arrosage.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 32 mm |
| Epaisseur | 6 mm |
| Grain | 60 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
397,00 € HT
/ 10 unités
476,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours