Références
Norton :69936676018
Rubix :0059-0025686
EAN :3157625224506

Détails articles : MEULE PLATE 01 200X20X50,8 3SG 46 JVS (STK)
Points forts
Très bonne capacité de coupe
Enlèvement de matière élevée et une durée de vie prolongée
Fiable sur aciers très durs
Enlèvement de matière élevée et une durée de vie prolongée
Fiable sur aciers très durs
Applications
Gros enlèvement de matière
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 50,8 mm |
| Largeur | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
287,90 € HT
/ 2 unités
345,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours
