Meule d'affûtage de scies Norton 69936677181

Meule plate Touret

Voir les informations techniques
Références
Norton :69936677181
Rubix :0059-0025671
EAN :3157626306096
MEULE PLATE 01 200X20X32 3SG 60 H 12 VXPM (STK) UE 2
Résumé technique
Diamètre extérieur200 mm
Diamètre intérieur32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MEULE PLATE 01 200X20X32 3SG 60 H 12 VXPM (STK) UE 2


Points forts

Très bonne capacité de coupe
Enlèvement de matière élevée et une durée de vie prolongée
Fiable sur aciers très durs

Applications

Gros enlèvement de matière

Informations techniques


Attributs
Diamètre extérieur200 mm
Diamètre intérieur32 mm
Largeur20 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,64 HT
/ unité
145,97 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h