Disque à ébarber Klingspor 13410
Meule à ébarber et Disque à tronçonner A 46 N
Voir les informations techniquesRéférences
Klingspor :13410
Rubix :0064-0195123
EAN :4014855010639

Résumé technique
| Diamètre | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Epaisseur | 6 mm |
Détails articles : MEULE A EBARBER A46N SUPRA MD 180X6X22,23 UE10
A 46 N Disques à ébarber 115 x 6 x 22,23 mm coudés, A 46 N 115X6X22.23 K S GEK
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Epaisseur | 6 mm |
| Type d'abrasif | oxyde d'aluminium |
| Application | aluminium |
| Forme | bombee |
| Modèle | a 46 n supra |
| Série | kronenflex |
| Grain | 46 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,80 € HT
/ 10 unités
130,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours