Gant manutention générale ATG 42-847 10, Taille : 10 | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
MaxiFlex® Endurance 42-847
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ATG :42-847 10
Rubix :0496-6134206
EAN :3466673427778

Documents
Détails articles : GANT MAXIFLEX END T10 REF 42 847
Conception : Incluant le poignet - manchette. Longueur : 25 cm. Épaisseur de la paume 1.10 mm. AD-APT : Oui. Sans silicone : Oui. Compatible avec les écrans tactiles. Norme : EN388_4131A
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Longueur | 250 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,60 € HT
/ 12 paires
159,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h