Gants et manchettes anti coupures ATG 52-3745-9, Taille : 09 | Matière principale : Nitrile | Niveau de résistance à la coupure : C
MaxiCut Ultra AD-APT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ATG :52-3745-9
Rubix :0496-6230633
Fabricant :52-3745-9
EAN :4792249079560

Documents
Détails articles : GANT MAXICUT ULTRA ADAPT T9
MaxiCut Ultra est notre dernière innovation en gants de résistance à la coupure pour les environnements secs.
Ce modèle reprend les caractéristiques de MaxiCut avec un ensemble plus fin, plus confortable et plus durable.
Protection élevée contre les coupures.
La technologie Airtech® réduit la sudation et assure une respirabilité à 360° sans aucun contact de la peau avec la matière d’enduction.
Ce modèle reprend les caractéristiques de MaxiCut avec un ensemble plus fin, plus confortable et plus durable.
Protection élevée contre les coupures.
La technologie Airtech® réduit la sudation et assure une respirabilité à 360° sans aucun contact de la peau avec la matière d’enduction.
Points forts
65% plus frais par rapport à des gants standard.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 9 |
| Niveau de résistance à la coupure | c |
| Matière principale | nitrile |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | caoutchouc |
| Longueur | 230 mm |
| Couleur | bleu |
| Matière | polyester, élastanne, uhmpe-verre-nylon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,24 € HT
/ 12 paires
237,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours