Escabeau à simple accès Tubesca-Comabi 02376508, Hauteur de travail maximale: 3.9 m | Type: MAGNUM 3 | Nombre d'échelons: 8
Le marchepied haute sécurité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tubesca-Comabi :02376508
Rubix :0750-7304308
EAN :3178740215248






Résumé technique
| Nombre d'échelons | 8 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 3,9 m |
| Poids | 22 kg |
Documents
Détails articles : MARCHEPIED MAGNUM 3 8 MARCHES
Le Magnum 3 est un marchepied en aluminium pour un usage ultra-intensif. Il répond à la norme EN 131 et au décret 96 333. Il est labellisé NF (sauf le modèle 12 marches). Disponible de 4 à 12 marches. Ses doubles rampes, ses marches striées antidérapantes, sa large plate-forme permettent d’accéder en toute sécurité à une hauteur maximum de 4,84 m. Il dispose d’un large porte-outils en aluminium et deux roues de déplacement.
Points forts
- Montants en tube rond diamètre 50 mm extrêmement rigides et résistants
- Système de repose-pieds aluminium pliant et hyper robuste
- Large plate-forme 390 x 382 mm
- Larges marches de 100 mm striées antidérapantes
- Rampes d'accès pour une sécurité maximum à la montée et à la descente
- Les embouts de marches sont en aluminium moulé anti-rotation (brevet n° 9906091)
- Sabots enveloppants haute sécurité
- Grand espace sous repose-pieds : 770 mm
- Sangle anti-écartement pour les modèles 8/9/10/12 marches
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 8 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 3,9 m |
| Poids | 22 kg |
| Hauteur de plate-forme | 1,9 m |
| Type | magnum 3 |
| Longueur repliée | 3,13 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 287,62 € HT
/ unité
1 545,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours