Marteau Leborgne 123309, Type: Masse et Massette | Longueur: 260 mm
Massette Nanovib
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Leborgne :123309
Rubix :3754-5396586
EAN :3157331233090

Documents
Détails articles : MASSETTE NANOVIB 1.2KG CH120N
45% de vibrations en moins grâce au système breveté nanovib®
Informations Massette nanovib ®
Résistance
- Acier au Carbone forgé, trempé et revenu
Ergonomie
- Poignée ergonomique tri-matière élargie, confort de la prise en main
- Manche ergonomique 2 positions, prise en main proche du fer pour les coups précis et prise en main en bout de manche pour les coups puissants,
- Extrémité du manche évasée, diminue les risques d'échapper l'outil
Plus produit
- Massette Pro. 3 surfaces pour 3 fonctions : Frapper, une surface bombée pour frapper sur les broches, les ciseaux, les ailettes de coffrage. Racler, deux arêtes vives trempées pour racler les balèvres des mûrs décoffrés et les banches de coffrage. Tailler, de vrais angles vifs pour tailler la pierre, le parpaing, etc.
Points forts
Réduction des vibrations
- Manche nanovib®, absorption des vibrations, réduction des TMS (Troubles Musculo-Squelettiques)
- La massette nanovib® obtient une Valeur Limite d'Exposition aux vibrations inférieure à 2,5 m/s²
Prévention des risques d'accident
- Manche tri-matière nanovib® en fibres de verre haute résistance, prévient du risque de rupture du manche en cas de faux coups
- Emmanchement douille rase, protège l'extrémité du manche contre les risques de rupture en cas de faux-coups
Informations techniques
Attributs
| Type | masse et massette |
|---|---|
| Longueur | 260 mm |
| Manche | tri matière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,14 € HT
/ unité
105,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
