Marteau SAM 297-8-FB, Type: Masse et Massette | Longueur: 252 mm | Poids: 950 g
Massette Manche Fibre De Verre
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :297-8-FB
Rubix :0149-5018442
EAN :3272670247604





Documents
Détails articles : MASSETTE DE MACON 297- 8 FB
Insensible aux produits chimiques, aux UV et à l'humidité.
Résistant aux basses températures.
Liaison manche-acier assurée par Araldite® bi-composant garantissant une très haute résistance à l'arrachement.
Résistant aux basses températures.
Liaison manche-acier assurée par Araldite® bi-composant garantissant une très haute résistance à l'arrachement.
Informations techniques
Attributs
| Type | masse et massette |
|---|---|
| Section | 96 mm |
| Longueur | 252 mm |
| Poids | 950 g |
| Diamètre | 40 mm |
| Forme | carré |
| Manche | fibre de verre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,62 € HT
/ unité
109,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
