Marteau SAM 293-4, Type: Masse et Massette | Longueur: 305 mm | Poids: 1050 g
Massette Cuivre
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :293-4
Rubix :0149-5018398
EAN :3272670298323




Résumé technique
| Type | masse et massette |
|---|---|
| Section | 35 x 85 mm |
| Longueur | 305 mm |
Documents
Détails articles : MASSETTE 293- 4
Angles abattus.
Manche hickory.
Pour une frappe puissante sans marquer la surface.
Manche hickory.
Pour une frappe puissante sans marquer la surface.
Applications
Pour une frappe puissante sans marquer la surface.
Informations techniques
Attributs
| Type | masse et massette |
|---|---|
| Section | 35 x 85 mm |
| Longueur | 305 mm |
| Poids | 1050 g |
| Diamètre | 35 mm |
| Forme | carré |
| Manche | hickory |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,42 € HT
/ unité
190,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours