Marteau Fiskars 123308, Type: Masse et Massette | Longueur: 260 mm
Massette Batipro Novamax
Voir les informations techniquesRéférences

Détails articles : MASSETTE BATIPRO 1,2 KG NOVAMAX CH120B
Poids du fer : 1,200 KG.Poids total 1,420 kg.Longueur totale 26 cm.Manche Novamax 26 cm.Versions disponibles - 1,0 kg, 1,2 kg.Manche Novagrip, manche Novamax
Points forts
Massette PRO : 3 surfaces pour 3 fonctions.
1) Frapper : Une surface bombée pour frapper sur les broches, les ciseaux, les ailettes de coffrage...
2) Racler : Deux arêtes vives trempées pour racler les balèvres des mûrs décoffrés et les banches de coffrage.
3) Tailler : De vrais angles vifs pour tailler la pierre, le parpaing, ...
Acier au Carbone forgé, trempé et revenu.
Manche composite Novamax :
- noyau fibre de verre : meilleure résistance aux faux-coups.
- poignée élastomère anti-glissement et anti-vibration : confort de la prise en main.
- manche ergonomique 2 positions :
* prise en main proche du fer pour les coups précis.
* prise en main en bout de manche pour les coups puissants.
- section du manche plus large : confort de la prise en main.
- extrémité du manche évasée : diminue les risques d'échapper l'outil.
- emmanchement douille rase : protège l'extrémité du manche.
Applications
Pour tous travaux de maçonnerie
Informations techniques
| Type | masse et massette |
|---|---|
| Longueur | 260 mm |
| Matière | fer |
- Livraison habituellement sous (20) jours