Marteau SAM 297-22-FB, Type: Masse et Massette | Longueur: 790 mm | Poids: 4000 g
Masse Manche Fibre De Verre
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :297-22-FB
Rubix :0149-5018426
EAN :3272670215269



Documents
Détails articles : MASSE COUPLE 297-22 FB
Tête forgée en acier au carbone trempée par induction.
Faces polies vernies et angles arrondis.
Manche synthétique.
Poignée bi-matière antidérapante.
Norme : ISO 15601.
Faces polies vernies et angles arrondis.
Manche synthétique.
Poignée bi-matière antidérapante.
Norme : ISO 15601.
Informations techniques
Attributs
| Type | masse et massette |
|---|---|
| Section | 57 mm |
| Longueur | 790 mm |
| Poids | 4000 g |
| Diamètre | 57 mm |
| Forme | carré |
| Manche | fibre de verre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,60 € HT
/ unité
275,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
