Marteau Fiskars 125434, Type: Masse et Massette
Masse couple 4 kg avec manche
Voir les informations techniquesRéférences
Fiskars :125434
Rubix :4427-5127374
EAN :3157331254347
Détails articles : MASSE COUPLE 4 KG AVEC MANCHE NOVA CONIQUE
Poids du fer : 4 KG.Poids total 5,180 kg.Longueur totale 90cm.Manche Novagrip 90cm
Points forts
Angles de la surface de frappe arrondis : retarde le refoulement matière et diminue les risques d'éclats métalliques.
Pare-faux-coup caoutchouc : Protège le manche et diminue les vibrations en cas de faux-coup.
Faces latérales plates : diminue les risques d'éclater les piquets en bois.Acier au Carbone forgé, trempé et revenu.Manche composite Novagrip : noyau fibre de verre : meilleure résistance aux faux-coups.Poignée élastomère anti-glissement et anti-vibration : confort de la prise en main.Manche percé pour suspendre l'outil.Emmanchement douille rase : protège l'extrémité du manche.
Pare-faux-coup caoutchouc : Protège le manche et diminue les vibrations en cas de faux-coup.
Faces latérales plates : diminue les risques d'éclater les piquets en bois.Acier au Carbone forgé, trempé et revenu.Manche composite Novagrip : noyau fibre de verre : meilleure résistance aux faux-coups.Poignée élastomère anti-glissement et anti-vibration : confort de la prise en main.Manche percé pour suspendre l'outil.Emmanchement douille rase : protège l'extrémité du manche.
Informations techniques
Attributs
| Type | masse et massette |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,88 € HT
/ unité
118,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
