Marteau Fiskars 125464, Type: Masse et Massette | Longueur: 900 mm
Masse Batipro Sécuri-T
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fiskars :125464
Rubix :3754-5182901
EAN :3157331254644
Documents
Détails articles : MASSE BATIPRO SECURI-T 4KG NOVAMAX SH400B
Poids du fer : 4 KG.Poids total 5,180 kg.Longueur totale 90cm.Manche Novagrip 90cm.Versions disponibles - 4kg.Manche Novagrip
Points forts
Sécurité :Angles de la surface de frappe arrondis : retarde le refoulement matière et diminue les risques d'éclats métalliques.Pare-faux-coup caoutchouc : Protège le manche et diminue les vibrations en cas de faux-coup.Faces latérales plates : diminue les risques d'éclater les piquets en bois.Acier au Carbone forgé, trempé et revenu.Manche composite Novagrip :- noyau fibre de verre : meilleure résistance aux faux-coups.Poignée élastomère anti-glissement et anti-vibration : confort de la prise en main.Manche percé pour suspendre l'outil. Emmanchement douille rase : protège l'extrémité du manche.
Applications
La masse s'utilise en tapant sur des coins lors des travaux de coupe du bois pour refendre des souches, des bois de gros diamètre ou des bûches possédant des noeuds.
Informations techniques
Attributs
| Type | masse et massette |
|---|---|
| Longueur | 900 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,61 € HT
/ unité
101,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
