Masque facial réutilisable 3M 06942+, Taille : Taille unique | Matière principale : Élastomère
Masques réutilisables sans entretien 3M™ 0694X+
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :06942+
Rubix :2771-6292408
Fabricant :7100113100
EAN :4054596256408
Documents
Détails articles : DEMI-MASQUE REUTILISABLE SANS ENTRETIEN 3M, FILTRES FFA2P3R
Bénéficiez d'une protection respiratoire efficace, facile à utiliser et complètement assemblée avec les masques réutilisables sans entretien 3M™ série 0694X+. Une nouvelle soupape améliorée permet de réduire la résistance expiratoire pour un confort respiratoire amélioré.
La série 694X+ dispose d'un joint facial texturé souple, sans silicone et non allergénique. Elle assure une protection contre les dangers que représentent les gaz, les vapeurs et les particules dangereuses.
Grâce à une conception légère et équilibrée et grâce au clapet d'expiration, ce demi-masque contribue à réduire l'accumulation de chaleur et d'humidité de manière à être à l'aise lorsque les conditions de travail sont chaudes et humides.
Les filtres intégrés ne nécessitent pas d'entretien. Il suffit de les utiliser jusqu'au changement prévu sur le calendrier ou jusqu'au moment où les filtres sont colmatés, puis de les jeter.
Un harnais réglable s'adapte à différentes formes et tailles de tête grâce aux brides faciles à serrer. La conception profilée vous permet de disposer d'une large vision périphérique. Les deux grands filtres renforcés par des fibres de carbone offrent une faible résistance respiratoire.
Deux modèles disponibles.
Un sachet réutilisable permet de protéger votre demi-masque durant le transport ou le stockage.
*Résistance expiratoire du 3M™ 694X+ réduite de > 30 % pour un débit d'expiration de pointe de 120 l/min et > 35 % pour 160 l/min par rapport au 3M™ série 4000. Résultats mesurés par 3M en 2017 en laboratoire. Volumes respiratoires indiqués à titre d'exemple uniquement.
Grâce aux cartouches et filtres intégrés, les masques réutilisables sans entretien 3M™ série 0694X+ constituent une gamme de masques simples et prêts à l'emploi. Une nouvelle soupape améliorée permet de réduire la résistance expiratoire, et le joint facial texturé sans silicone est souple et non allergénique. Un sachet réutilisable permet de protéger votre demi-masque durant le transport ou le stockage.
Points forts
Une nouvelle soupape améliorée permet de réduire la résistance expiratoire pour un confort respiratoire amélioré;Conception légère et équilibrée;Grâce aux filtres intégrés, il est prêt à l'emploi et sans entretien;Joint facial s'ajustant bien au visage, constitué d'un matériau texturé doux non allergénique;Harnais réglable et brides faciles à serrer;Soupape d'expiration au centre pour réduire l'accumulation de chaleur et d'humidité dans des conditions de travail chaudes et humides;Deux modèles disponibles;Un sachet réutilisable permet de protéger votre demi-masque durant le transport ou le stockage.
Applications
Utilisation possible dans des environnements industriels dangereux
Informations techniques
Attributs
| Taille | taille unique |
|---|---|
| Matière principale | élastomère |
| Type | demi-masque |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
430,30 € HT
/ 10 unités
516,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
