Coupe - Accessoire / Pièce détachée Martor 89.57

MARTOR Lames de rechange LAME INJECTOR 89 Affûtage standard | 100 pc

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Martor :89.57
Rubix :4584-5294735
LAME INJECTOR N.89

Documents

Détails articles : LAME INJECTOR N.89


La LAME INJECTOR N° 89 de MARTOR est une lame de qualité supérieure en acier. Elle est extrêmement coupante et possède un tranchant utile. Les pointes arrondies augmentent votre sécurité. La lame mesure 38 mm de long, 8 mm de large et 0,25 mm d'épaisseur.

La LAME INJECTOR N° 89 est disponible en cassette de 100 pcs sous la référence 89.57.
    Affûtage:
    Affûtage standard
    Facettes de lame:
    Affûtée sur 2 faces
    Caractéristique de sécurité:
    pointe arrondie
    Propriétés de la lame:
    Lame utilisable sur 1 côté
    Matériau de base:
    Acier

Applications

La LAME INJECTOR N° 89 de MARTOR est une lame de qualité supérieure en acier. Elle est extrêmement coupante et possède un tranchant utile. Les pointes arrondies augmentent votre sécurité. La lame mesure 38 mm de long, 8 mm de large et 0,25 mm d'épaisseur.

La LAME INJECTOR N° 89 est disponible en cassette de 100 pcs sous la référence 89.57.
    Affûtage:
    Affûtage standard
    Facettes de lame:
    Affûtée sur 2 faces
    Caractéristique de sécurité:
    pointe arrondie
    Propriétés de la lame:
    Lame utilisable sur 1 côté
    Matériau de base:
    Acier

Informations techniques


Attributs
Matièreacier
6,91 € HT
/ étui
8,29 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours