Coupe - Accessoire / Pièce détachée Martor 60095
MARTOR Lames de rechange LAME TRAPÉZOÏDALE 60095 affûtage large | 10 pc
Voir les informations techniquesRéférences
Martor :60095
Rubix :4584-5465106
Fabricant :60095.70
EAN :4002632801051
Détails articles : LAME TRAPEZ. N.60095
La LAME TRAPÉZOÏDALE N° 60095 de MARTOR est une lame de qualité supérieure en acier. Elle est extrêmement coupante et possède deux côtés tranchants utilisables consécutivement pour une durée de vie prolongée. La lame mesure 40,0 mm de long, 19 mm de large et 0,63 mm d'épaisseur. L'affûtage large facilite la coupe, les pointes arrondies augmentent la sécurité.
La LAME TRAPÉZOÏDALE N° 60095 est disponible en emballage transparent de 10 pcs sous la référence 60095.70.
La LAME TRAPÉZOÏDALE N° 60095 est disponible en emballage transparent de 10 pcs sous la référence 60095.70.
- Affûtage:
affûtage large
- Facettes de lame:
Affûtée sur 2 faces
- Caractéristique de sécurité:
pointe arrondie
- Propriétés de la lame:
Lame utilisable sur 2 côtés
- Matériau de base:
Acier
Applications
La LAME TRAPÉZOÏDALE N° 60095 de MARTOR est une lame de qualité supérieure en acier. Elle est extrêmement coupante et possède deux côtés tranchants utilisables consécutivement pour une durée de vie prolongée. La lame mesure 40,0 mm de long, 19 mm de large et 0,63 mm d'épaisseur. L'affûtage large facilite la coupe, les pointes arrondies augmentent la sécurité.
La LAME TRAPÉZOÏDALE N° 60095 est disponible en emballage transparent de 10 pcs sous la référence 60095.70.
La LAME TRAPÉZOÏDALE N° 60095 est disponible en emballage transparent de 10 pcs sous la référence 60095.70.
- Affûtage:
affûtage large
- Facettes de lame:
Affûtée sur 2 faces
- Caractéristique de sécurité:
pointe arrondie
- Propriétés de la lame:
Lame utilisable sur 2 côtés
- Matériau de base:
Acier
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,00 € HT
/ 100 unités
118,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours



