Coupe - Accessoire / Pièce détachée Martor 36020.50
MARTOR Lames de rechange LAME INDUSTRIELLE 36020 Affûtage standard | 10 pc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Martor :36020.50
Rubix :4584-5294516
Fabricant :36020.50
EAN :4002632921599
Documents
Détails articles : LAME INDUSTRIELLE N.36020
La LAME INDUSTRIELLE N° 36020 de MARTOR est une lame de qualité supérieure en acier. Elle est extrêmement coupante et possède quatre côtés tranchants utilisables consécutivement pour une durée de vie particulièrement élevée. La lame mesure 43,4 mm de long, 22 mm de large et 0,20 mm d'épaisseur.
La LAME INDUSTRIELLE N° 36020 est disponible en cassette de 10 pcs sous la référence 36020.50.
La LAME INDUSTRIELLE N° 36020 est disponible en cassette de 10 pcs sous la référence 36020.50.
- Affûtage:
Affûtage standard
- Facettes de lame:
Affûtée sur 1 face
- Propriétés de la lame:
Lame utilisable sur 4 côtés
- Matériau de base:
Acier
Applications
La LAME INDUSTRIELLE N° 36020 de MARTOR est une lame de qualité supérieure en acier. Elle est extrêmement coupante et possède quatre côtés tranchants utilisables consécutivement pour une durée de vie particulièrement élevée. La lame mesure 43,4 mm de long, 22 mm de large et 0,20 mm d'épaisseur.
La LAME INDUSTRIELLE N° 36020 est disponible en cassette de 10 pcs sous la référence 36020.50.
La LAME INDUSTRIELLE N° 36020 est disponible en cassette de 10 pcs sous la référence 36020.50.
- Affûtage:
Affûtage standard
- Facettes de lame:
Affûtée sur 1 face
- Propriétés de la lame:
Lame utilisable sur 4 côtés
- Matériau de base:
Acier
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,67 € HT
/ étui
6,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours



