Tapis Martor CUTTING MAT NO. 3001, Couleur : Noir | Epaisseur : 3 mm | Matière : Plastique
MARTOR Accessoires TAPIS DE COUPE 3001 | 1 pc
Voir les informations techniquesRéférences
Martor :CUTTING MAT NO. 3001
Rubix :4584-5397303
Fabricant :3001.06






Détails articles : TAPIS DE COUPE- 620X870 MM
Un tapis de découpe qui se répare tout seul.
De 620 x 870 mm.
Découper sans endommager le support ? Pas de problème. Pour découper du papier, du carton, du film, etc., il te suffit de placer un tapis de découpe MARTOR de haute qualité sur ton support. Il se compose de trois couches : un noyau dur et deux surfaces externes résistantes. Il peut ainsi supporter sans problème les coupes énergiques. Le tapis de découpe reste toujours lisse et te permet de continuer à travailler proprement. Également utile : son quadrillage en cm et en pouces.
De 620 x 870 mm.
Découper sans endommager le support ? Pas de problème. Pour découper du papier, du carton, du film, etc., il te suffit de placer un tapis de découpe MARTOR de haute qualité sur ton support. Il se compose de trois couches : un noyau dur et deux surfaces externes résistantes. Il peut ainsi supporter sans problème les coupes énergiques. Le tapis de découpe reste toujours lisse et te permet de continuer à travailler proprement. Également utile : son quadrillage en cm et en pouces.
- Matériau de base:
Plastique
- Autoréparateur
Les tapis de découpe MARTOR sont dotés d’une surface autoréparatrice. Ils résistent également aux coupes réalisées avec les lames MARTOR les plus tranchantes et sous la pression la plus élevée. Tout en conservant toute leur jeunesse.
Avec quadrillage
Le quadrillage t'aide à couper avec précision. Plus encore, le recto est doté d’un quadrillage en cm, le verso d’un quadrillage en pouces. Choisis celui dont tu as besoin.
Vaste choix
Les tapis de découpe MARTOR sont disponibles en cinq tailles différentes, du très grand au très petit. Chez MARTOR, tu trouveras toujours le format adapté à l’occasion et à l’environnement de travail.
Points forts
•Auto-cicatrisant
Avec grille imprimée
Large choix
Avec grille imprimée
Large choix
Applications
Un tapis de découpe qui se répare tout seul.
De 620 x 870 mm.
Découper sans endommager le support ? Pas de problème. Pour découper du papier, du carton, du film, etc., il te suffit de placer un tapis de découpe MARTOR de haute qualité sur ton support. Il se compose de trois couches : un noyau dur et deux surfaces externes résistantes. Il peut ainsi supporter sans problème les coupes énergiques. Le tapis de découpe reste toujours lisse et te permet de continuer à travailler proprement. Également utile : son quadrillage en cm et en pouces.
De 620 x 870 mm.
Découper sans endommager le support ? Pas de problème. Pour découper du papier, du carton, du film, etc., il te suffit de placer un tapis de découpe MARTOR de haute qualité sur ton support. Il se compose de trois couches : un noyau dur et deux surfaces externes résistantes. Il peut ainsi supporter sans problème les coupes énergiques. Le tapis de découpe reste toujours lisse et te permet de continuer à travailler proprement. Également utile : son quadrillage en cm et en pouces.
- Matériau de base:
Plastique
- Autoréparateur
Les tapis de découpe MARTOR sont dotés d’une surface autoréparatrice. Ils résistent également aux coupes réalisées avec les lames MARTOR les plus tranchantes et sous la pression la plus élevée. Tout en conservant toute leur jeunesse.
Avec quadrillage
Le quadrillage t'aide à couper avec précision. Plus encore, le recto est doté d’un quadrillage en cm, le verso d’un quadrillage en pouces. Choisis celui dont tu as besoin.
Vaste choix
Les tapis de découpe MARTOR sont disponibles en cinq tailles différentes, du très grand au très petit. Chez MARTOR, tu trouveras toujours le format adapté à l’occasion et à l’environnement de travail.
Informations techniques
Attributs
| Epaisseur | 3 mm |
|---|---|
| Largeur | 620 mm |
| Couleur | noir |
| Longueur | 870 mm |
| Matière | plastique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,29 € HT
/ unité
123,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
