Marteau EGA Master 70501, Type: Marteau de mécanicien | Longueur: 450 mm | Poids: 2000 g
Marteau
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :70501
Rubix :1304-5516225
Fabricant :70501
EAN :8412783705010
Documents
Détails articles : MARTEAU DE MECANICIEN 2 KG. MANCHE EN FIBRE DE VERRE
MARTEAU DE MECANICIEN 2 KG. MANCHE EN FIBRE DE VERRE ANTIDÉFLAGRANT Cu-Be
Marteau de mécanicien non étincelant EGA Master en Cu-Be, conçu pour les zones à risque d'explosion. Réf. 70501, 450 mm, 2000 g.
Informations techniques
Attributs
| Type | marteau de mécanicien |
|---|---|
| Longueur | 450 mm |
| Poids | 2000 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
408,71 € HT
/ unité
490,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours

