Marteau SAM 310-40N, Type: Marteau rivoir | Longueur: 335 mm | Poids: 1062 g
Marteau Rivoir Hickory
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :310-40N
Rubix :0149-5039735
EAN :3272670459960



Documents
Détails articles : MARTEAU RIVOIR 310-40N UC 2
Manche en hickory.Tête forgée en acier au carbone finement polie et conique.Emmanchement : coin métal pour éviter toute éjection + résine (araldite®).
Informations techniques
Attributs
| Type | marteau rivoir |
|---|---|
| Section | 115 x 40 mm |
| Longueur | 335 mm |
| Poids | 1062 g |
| Manche | hickory |
| Longueur de tête | 115 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,18 € HT
/ unité
38,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
