Crayon graveur Markal 50431500, Poids: 0.335 kg
Machine à graver pneumatique - PN500
Voir les informations techniquesRéférences
Markal :50431500
Rubix :2457-5066423
EAN :3660447105156



Détails articles : MACHINE A GRAVER PNEUMATIQUE CRAYON A GRAVER PN500
Impacts haute fréquence créant des marques profondes, parfaitement visibles sur diverses surfaces
Idéal pour une utilisation continue sur les chaînes de montage ou des applications de gravure à grand volume
Réalise un marquage précis et sans coulure, craquellement, écaillage ni effritement, contrairement à la craie ou la peinture
Boîtier en acier de grande qualité conçu pour des applications industrielles
Aucun transformateur : léger pour une manipulation aisée
Nécessite une arrivée d'air comprimé (6 BAR maximum) pour ajuster la profondeur des marques
Flexible sur le poste de travail grâce à un embout de branchement d'un mètre de long
Remplir les marques profondes avec le Lacquer-Stik® Markal® pour une meilleure visibilité
Pointe carbure 0,35 mm incluse
Autres pointes disponibles : 0,2 mm et 0,5 mm
Applications
Fabrication industrielle
Automobile et autres moyens de transport
Contrôle qualité
Informations techniques
Attributs
| Poids | 0,335 kg |
|---|---|
| Consommation d'air | 30 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
407,20 € HT
/ unité
488,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
