Crayon graveur Dremel F0130290JM, Poids: 0.31 kg

Graveur 230V

Voir les informations techniques

Références

Dremel :F0130290JM
Rubix :0136-5182877
EAN :8710364046850
GRAVEUR 230 V

Résumé technique

Poids0,31 kg

Détails articles : GRAVEUR 230 V


15 positions de réglage. Livré avec une pointe carbure. Outil de gravure avec contrôle de profondeur variable pour graver une grande variété de matériaux tels que les métaux, le verre, le bois, le plastique, la céramique, etc. Ce kit comprend également des gabarits qui permettent de graver facilement des chiffres et des lettres.

Applications

Graveur ' Permet de réaliser des gravures de précision avec une profondeur constante dans une grande variété de matériaux.

Informations techniques


Attributs
Poids0,31 kg
67,27 € HT
/ unité
80,72 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h