Divers outils pneumatiques - Autre Atlas Copco 8411 0308 13

Moteur A Palettes Non Lubrifie

Voir les informations techniques

Références

Atlas Copco :8411 0308 13
Rubix :3075-5083470
Fabricant :8411030813
MOTEUR LZB 33L AR 005-11

Résumé technique

Typemoteur pneumatique

Détails articles : MOTEUR LZB 33L AR 005-11


MOTEUR A PALETTES - Couple à mi-vitesse 3 Nm / Vitesse à vide 5000 tr/mn / Couple de calage 6 Nm / Consommation d'air à mi-vitesse 23 l/s / Poids 3,9 kg

Points forts

Construction robuste et compacte pour résister aux conditions difficiles, Sans lubrification, Double joint d'étanchéité sur l'arbre de sortie, Corps peint par poudrage pour une bonne résistance à la corrosion, Démarrage fiable, Couple de démarrage élevé et bonnes caractéristiques à basse vitesse, Façade antirouille, Supporte des forces axiales et radiales élevées, Certifié ATEX, Classe Ex ll 2G T5 llC D85°C, Pour les données techniques concernant l'utilisation de ce moteur sans restriction, se reporter au catalogue des moteurs pneumatiques,

Applications

Le LZL05 M-IEC est un moteur pneumatique réversible, sans lubrification, qui assure un fonctionnement fiable à très basse et moyenne vitesse. L'absence de lubrification permet d'obtenir une zone environnante plus propre et d'éviter que des aérosols contaminants n'entrent en contact avec l'équipement entraîné. Ces moteurs sont idéaux pour les applications de mélange et autres.

Informations techniques


Attributs
Typemoteur pneumatique
2 678,28 HT
/ unité
3 213,94 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours