Marteau coffreur SAM 297-16, Longueur: 375 mm | Poids: 750 g
Marteau De Coffreur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :297-16
Rubix :0149-5018422
EAN :3272670241978
Documents
Détails articles : MARTEAU DE COFFREUR 297-16
Panne forgée droite avec arrache-clou.
Cloutage horizontal en position haute et basse avec les porte-pointes.
Manche frêne à emmanchement conique.
Manche de rechange (SAV).
Norme : NF ISO 15601.
Largeur : 30 mm.
Emmanchement : Conique.
Cloutage horizontal en position haute et basse avec les porte-pointes.
Manche frêne à emmanchement conique.
Manche de rechange (SAV).
Norme : NF ISO 15601.
Largeur : 30 mm.
Emmanchement : Conique.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 375 mm |
|---|---|
| Poids | 750 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,09 € HT
/ unité
62,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours


